Motion
G2SCC-112-112KW
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie G2SCC , Acero, Orificio - Lateral 1: 1.1250 pulg., Orificio - Lateral 2: 1.1250 pulg.
Artículo MI #10496464
No. Fabricante G2SCC-112-112KW
Precio207.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie G2SCC , Acero, Orificio - Lateral 1: 1.1250 pulg., Orificio - Lateral 2: 1.1250 pulg.
Artículo MI #10496464
No. Fabricante G2SCC-112-112KW
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
Precio207.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    1.1250 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    1.1250 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    3.1250 pulg.
  • Llavero - Lado 2
    0.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8750 pulg.
  • Longitud total
    3.1250 pulg.
  • Peso
    1.775 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas
  • Número de Upc del fabricante
    044861033647
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Serie
    G2SCC
  • UPC_NO
    044861033647

Descripción general

Descripción del fabricante
G2SCC-112-112KW 1 1/8" X1 1/8" ID 2PC
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good