Motion
G2SCC-200-200
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie G2SCC , Acero, Orificio - Lateral 1: 2.0000 pulg., Orificio - Lateral 2: 2.0000 pulg.
Artículo MI #10496492
No. Fabricante G2SCC-200-200
Precio453.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie G2SCC , Acero, Orificio - Lateral 1: 2.0000 pulg., Orificio - Lateral 2: 2.0000 pulg.
Artículo MI #10496492
No. Fabricante G2SCC-200-200
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
Precio453.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    2.0000 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    2.0000 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    4.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.3750 pulg.
  • Longitud total
    4.8750 pulg.
  • Peso
    6.875 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    044861994009
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Serie
    G2SCC
  • UPC_NO
    044861994009

Descripción general

Descripción del fabricante
G2SCC-200-200 2 X 2" ID 2PC ABRAZADERA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"