Motion
GH2C-212-SS
Collarín de abrazadera de dos piezas con tornillo empotrado - Dos piezas - División, acero inoxidable, calibre de 2.1250 in, diámetro exterior de 3.5000 in, ancho de 0.6250 in
Artículo MI #10496634
No. Fabricante GH2C-212-SS
Precio265.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera de dos piezas con tornillo empotrado - Dos piezas - División, acero inoxidable, calibre de 2.1250 in, diámetro exterior de 3.5000 in, ancho de 0.6250 in
Artículo MI #10496634
No. Fabricante GH2C-212-SS
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
Precio265.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • Peso
    0.9375 lb
  • Ancho
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    GH2C-212-SS
  • Número de Upc del fabricante
    044861037416
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861037416

Descripción general

Descripción del fabricante
GH2C-212-SS 2 1/8" ID 2PC RECESADO