Motion
GH2C-243-SS
Collarín de abrazadera de dos piezas con tornillo empotrado - Dos piezas - División, acero inoxidable, calibre de 2.4375 in, diámetro exterior de 4.0000 in, ancho de 0.7500 in
Artículo MI #10496642
No. Fabricante GH2C-243-SS
Precio287.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera de dos piezas con tornillo empotrado - Dos piezas - División, acero inoxidable, calibre de 2.4375 in, diámetro exterior de 4.0000 in, ancho de 0.7500 in
Artículo MI #10496642
No. Fabricante GH2C-243-SS
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
Precio287.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0000 pulg.
  • Peso
    0.8062 lb
  • Ancho
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    GH2C-243-SS
  • Número de Upc del fabricante
    044861037355
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861037355

Descripción general

Descripción del fabricante
GH2C-243-SS 2 7/16" ID 2PC RECESADO
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
Los clientes también compraron