Motion
GMC-15-B
Collarín de tornillos de fijación - Rígido, Acero, 15 mm de diámetro interior, 25 mm OD, 12 mm de ancho
Artículo MI #10496766
No. Fabricante GMC-15-B
Precio3.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillos de fijación - Rígido, Acero, 15 mm de diámetro interior, 25 mm OD, 12 mm de ancho
Artículo MI #10496766
No. Fabricante GMC-15-B
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
Su precio$3.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    25 mm
  • Peso
    0.0625 lb
  • Ancho
    12 mm

Detalles

  • Construcción
    Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    GMC-15-B
  • Número de Upc del fabricante
    044861054406
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861054406

Descripción general

Descripción del fabricante
GMC-15-B COLLARÍN MÉTRICO DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO,