Motion
GMC-16-SS
Collarín de tornillo de fijación - Una pieza - División, Acero inoxidable, 16 mm de diámetro interior, 28 mm OD, 12 mm de ancho
Artículo MI #10496768
No. Fabricante GMC-16-SS
Precio12.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillo de fijación - Una pieza - División, Acero inoxidable, 16 mm de diámetro interior, 28 mm OD, 12 mm de ancho
Artículo MI #10496768
No. Fabricante GMC-16-SS
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
Su precio$12.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    16 mm
  • Diámetro exterior
    28 mm
  • Peso
    0.0812 lb
  • Ancho
    12 mm

Detalles

  • Construcción
    Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    GMC-16-SS
  • Número de Upc del fabricante
    044861054437
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861054437

Descripción general

Descripción del fabricante
GMC-16-SS CUELLO MÉTRICO DE 16 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, ACERO INOX.
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
Los clientes también compraron