Motion
GMSCC-35-35
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie GMSCC, Acero, Orificio - Lateral 1: 35 mm, Orificio - Lateral 2: 35 mm
Artículo MI #10496827
No. Fabricante GMSCC-35-35
Precio193.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie GMSCC, Acero, Orificio - Lateral 1: 35 mm, Orificio - Lateral 2: 35 mm
Artículo MI #10496827
No. Fabricante GMSCC-35-35
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
Precio193.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    35 mm
  • Orificio - Lado 2
    35 mm
  • Longitud del acoplamiento
    95 mm
  • Diámetro exterior
    67 mm
  • Longitud total
    95 mm
  • Peso
    2.4375 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de una pieza
  • Número de Upc del fabricante
    044861036334
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero
  • Serie
    GMSCC
  • UPC_NO
    044861036334

Descripción general

Descripción del fabricante
GMSCC-35-35 35MM X 35MM DI DIVISIÓN MÉTRICA