Motion
GSC-118-B
Collarín de eje de tornillo de sujeción de una pieza - Serie GSC - Sólido, acero, calibre de 1.1875 in
Artículo MI #10496897
No. Fabricante GSC-118-B
Precio8.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de eje de tornillo de sujeción de una pieza - Serie GSC - Sólido, acero, calibre de 1.1875 in
Artículo MI #10496897
No. Fabricante GSC-118-B
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
Precio8.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1875 pulg.
  • Peso
    0.3813 lb

Detalles

  • Construcción
    Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    044861055229
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861055229

Descripción general

Descripción del fabricante
GSC-118-B COLLARÍN DE TORNILLO DE FIJACIÓN DE 1 3/16" DE DIÁMETRO INTERIOR,