Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.5800 pulg.
- Agujero Diámetro2-3/16 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Peso16.203 lb
Detalles
- Manguito adaptadorNo
- Detalles adicionalesSello M: el sello de triple labio de contacto de servicio medio, hecho de caucho de nitrilo, ofrece un sellado superior en aplicaciones húmedas y sucias. Es resistente a los productos químicos y a la corrosión y proporciona una excelente retención de la lubricación. También permite que el exceso de grasa se purgue de la cavidad del cojinete.
- Material del inserto del cojineteAcero
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioCilíndrico
- Material de retención de la jaulaAcero
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaAcero fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoBloqueo excéntrico
- Número de Upc del fabricante883450434119
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- RelubricableSí
- Tipo de reténAcero
- Elemento rodanteEsférico
- Tipo de filaFila doble
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de selloContacto de labios triple
- AutoalineaciónSí
- Tipo de cojineteCojinete de rodillo montado
- UPC_NO883450434119
Descripción general
- Bloqueo excéntrico - Serie EC - Un offset excéntrico reducido da como resultado una mayor ventaja mecánica
- Esta serie proporciona un bloqueo seguro que no debe liberarse de un eje preparado correctamente incluso en aplicaciones de inversión
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones diseñadas para aplicaciones de transportadores con TimkenTimken Company ofrece una gama completa de productos para las necesidades únicas de su sistema transportador. Podemos diseñar soluciones personalizadas y configuraciones de rodamientos que satisfagan las demandas y desafíos de sus aplicaciones, desde soluciones de sellado multipunto y combinaciones de bloqueo hasta deflectores y opciones de carcasa y montaje. Además, con nuestro modelo de montaje bajo pedido, podemos construir su rodamiento montado más rápido, lo que nos permite responder rápidamente y reducir los plazos de entrega.
Ver folleto
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver literatura
Estudio de caso de Timken Aggregate Blue Ribbon V-BeltsUna empresa agregada se puso en contacto con Timken Belts para comunicarle sus preocupaciones sobre la vida útil de la correa en sus plataformas de pantalla del agitador 8 . Cada plataforma de rejilla del agitador utilizó 4-8 de las correas del competidor.
Ver estudio de caso
Rodamiento de rodillos esféricos de bloque sólido montado en tolvaLos cojinetes de rodillos esféricos de montaje en bloque sólido Timken cuentan con carcasas de acero inoxidable fundido diseñadas para soportar entornos hostiles, de lavado y corrosivos. Ofrecen un sellado versátil, opciones de bloqueo del eje y capacidad de desalineación para aplicaciones exigentes como procesamiento de alimentos, industrias marinas y de aguas residuales.
Ver folleto
Más recursos
Rodamientos de bolas higiénicos montados Timken IP69K
Cojinetes completamente de acero inoxidable con clasificación de protección contra el agua y el polvo IP69K sin el uso de una cubierta de extremo para aplicaciones de alimentos y bebidas.
Rodamientos de bolas higiénicos montados Timken
Los rodamientos de bolas de montaje higiénico Timken mejoran la seguridad de los alimentos y el tiempo de actividad con carcasas termoestables de acero inoxidable resistentes a la corrosión o detectables ópticamente. Diseñados para lavados agresivos, ofrecen una limpieza fácil, lubricación apta para alimentos y un diseño higiénico aceptado por USDA.