Motion
31548
74100324 Tapón de aceite - 20 psi
Artículo MI #10544816
No. Fabricante 31548
Precio18.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
74100324 Tapón de aceite - 20 psi
Artículo MI #10544816
No. Fabricante 31548
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
Precio18.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del cuello de llenado
    1.31 pulg., 33 mm
  • Diámetro exterior del cuello de relleno
    1.91 pulg., 49 mm
  • Diámetro del cotilo
    84 mm
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Todos los tapones de presión de radiador de Gates están fabricados con metal resistente a la corrosión de gran calibre. Esto garantiza una larga vida útil y un control preciso de la presión. Cumple o supera los estándares normativos medioambientales para reducir la contaminación del aire. Fabricado para cumplir o superar las especificaciones del OEM en función, forma y ajuste.
  • Sistema de recuperación de refrigerante
    Sistema cerrado
  • Profundidad del cuello de relleno
    0.75 pulg., 19 mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7410-0324
  • Número de Upc del fabricante
    770075225713
  • Tipo de pieza
    Tapón de aceite
  • Clasificación de presión
    20 psi
  • Folleto del producto
  • UPC_NO
    770075225713

Descripción general

Descripción del fabricante
31548 TAPÓN DE ACEITE
  • Amplia gama de aplicaciones que cubren todas las marcas y modelos
  • Diseñado para un control preciso de la presión
  • No requiere ajuste para la instalación
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"