Motion
66243497987

NORTON ABRASIVES
66243497987

30 x 3.000 x 12 pulg. Gemini2 Rueda cilíndrica 55A 60 J V35 Tipo 01
Artículo MI #10600194
No. Fabricante 66243497987
Precio8,850.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66243497987

30 x 3.000 x 12 pulg. Gemini2 Rueda cilíndrica 55A 60 J V35 Tipo 01
Artículo MI #10600194
No. Fabricante 66243497987
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
Precio8,850.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    12 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    30 pulg.
  • Grosor de la rueda
    3 pulg.

Detalles

  • Grado
    J
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    1080 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
66243497987 30X3X12 RUEDA DE PUERTO
  • La rueda recta tipo 01 con mezcla abrasiva mejorada de óxido de aluminio ofrece una tasa de corte eficiente y una vida útil de la rueda de rectificado mejorada para sus operaciones de precisión
  • Fabricadas en EE. UU., estas ruedas de calidad y precio inicial bajo son ideales para instalaciones de fabricación pequeñas y medianas que realizan una variedad de trabajos
  • Las especificaciones y tamaños versátiles y cuidadosamente elegidos cumplen con muchos requisitos de rectificado cilíndrico y superficial
  • Fácil de especificar con poco o ningún soporte técnico