Especificaciones
Dimensiones
- Anchura del cabezal del extremo de la caja3.3000 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño42 mm
- Ángulo de la cabeza15 °
- Grosor de la cabeza1.2000 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño42 mm
- En general Longitud21.7000 pulg.
- Peso4.05 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Forma del casquillo12-Point
- TipoLlave combinada
- Tipo de llaveLlave combinada
Descripción general
- Extremo abierto en ángulo: para reducir el arco oscilante de trabajo en espacios reducidos, el extremo abierto tiene un ángulo de 15 grados para que la llave pueda girarse con cada rotación para acoplar el sujetador el doble de a menudo
- Extremo de la caja 12-Point: duplica los ángulos de acceso disponibles en comparación con un extremo de 6 puntos
- Evita el redondeo: para evitar el redondeo de los sujetadores, el extremo de la caja está diseñado para entrar en contacto y aplicar fuerza a los lados de un cabezal de sujetador y no a las esquinas
- Extremo de la caja desplazado: el extremo de la caja está desplazado 15 grados, lo que crea espacio libre para los dedos y facilita el acceso alrededor de obstrucciones
- Marcas claras y estampadas: una marca de tamaño está estampada permanentemente en ambos lados de cada llave combinada para una identificación rápida