Especificaciones
Dimensiones
- Peso125 lb
Detalles
- Tipo de bateríaIones de litio
- Código de armonización8509805095
- Incluye(1) MX FUEL™ con POWERTREDZ™ 5/8“ - 3⁄4“ (MXF501-1CP)
- Número de Upc del fabricante045242558506
- UPC_NO045242558506
Descripción general
- ASISTENCIA DE ELEVACIÓN DE POWERTREDZ
- Poder para eliminar las raíces a 200 pies de agua sucia
- Totalmente compatible con el sistema de equipo MX FUEL™
- Borra 3 en hasta 8 en líneas laterales de alcantarillado
- MX FUEL™ REDLITHIUM™ CP203 La batería se alimenta mediante múltiples trabajos con una sola carga, aportando movilidad inalámbrica, seguridad y suministro de energía al sector de la limpieza de desagües
- El freno de tambor integrado evita que el tambor gire rápidamente después de soltar el pedal
- Avance y retracción automáticos de CABLE-DRIVE
- PARADA RÁPIDA para una liberación rápida del cable del CABLE
- Capacidad del tambor: 100ft
- Utiliza cables de núcleo interno de 5/8 pulg. y 3/4 pulg.
- ONE-KEY™ Compatible
- Activación del botón pulsador
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee