Especificaciones
Dimensiones
- Contenido74 01 160 y 87 01 150
- Peso420 g
Detalles
- País de origenAlemania
- DescripciónMinialicates de 2 piezas en bolsa para cinturón
- Color del mangoRojo
- Material del mangoRecubrimiento de plástico (74 01 160), plástico antideslizante (87 01 125)
- Estilo de mangoRecubrimiento de plástico (74 01 160), plástico antideslizante (87 01 125)
- Código de armonización8204.12.0000
- Accesorios incluidos(1) fresa diagonal de 74 01 160 6-1/4", (1) alicates Cobra® de 87 01 150 6".
- Incluyebolsa de cinturón, 74 01 160 y 87 01 150
- AisladoNo
- Estilo de superficie de mordazaSerrado (Cobra)
- Número de Upc del fabricante843221024437
- MaterialSET
- Número de piezas2
- Establecer tipoJuego de minialicates
- TipoJuego de minialicates
- UPC_NO843221024437
Descripción general
- Dos de los alicates más vendidos de KNIPEX en una bolsa de cinturón.
- Incluye 1: fresa diagonal de 6-1/4" (74 01 160), alicates Cobra® de 6" (87 01 150).
- Hecho de un tejido de poliéster duradero.
- Incluye una trabilla cosida para el cinturón que facilita su transporte.
- La bolsa sujeta ambas herramientas e incluye una cubierta de tela con cierre de velcro para mantener las herramientas seguras en la bolsa.
- El tamaño mini de estas dos herramientas las convierte en las herramientas perfectas para adaptarse a espacios reducidos.