Motion
9K  00 80 129 EE. UU.

KNIPEX
9K 00 80 129 US

Juego de cortadores diagonales de 2 piezas
Artículo MI #10652207
No. Fabricante 9K 00 80 129 US
Precio178.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
9K 00 80 129 US

Juego de cortadores diagonales de 2 piezas
Artículo MI #10652207
No. Fabricante 9K 00 80 129 US
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
Precio178.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    74 01 250 y 74 21 250
  • Longitud total
    10 pulg.
  • Peso
    1.958 libras

Detalles

  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Juego de cortadores diagonales de 2 piezas
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Recubrimiento de plástico
  • Estilo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Código de armonización
    8206.00.0000
  • Accesorios incluidos
    Incluye 1 de cada una de las siguientes: fresas diagonales de alto apalancamiento de 10" (74 01 250), fresas diagonales angulares de alto apalancamiento de 10" (74 21 250).
  • Incluye
    74 01 250 y 74 21 250
  • Aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221021948
  • Material
    SET
  • Número de piezas
    2
  • Establecer tipo
    Juegos de alicates
  • UPC_NO
    843221021948

Descripción general

Descripción del fabricante
9K 00 80 129 US 2 PC 10" DIAGONAL
  • Incluye 1 de cada una de las siguientes: fresas diagonales de alto apalancamiento de 10" (74 01 250), fresas diagonales angulares de alto apalancamiento de 10" (74 21 250).
  • Reducción del 20 % en la fuerza requerida en comparación con las fresas diagonales convencionales de la misma longitud.
  • Los filos de corte de precisión (dureza del filo de corte aprox. 64 HRC) cortan varios tipos de alambre, incluido el alambre de piano.
  • Un apalancamiento alto significa que se requiere menos fuerza porque el remache está más cerca del filo de corte.
  • Capacidad de corte: hasta 3/16" para alambre mediano, hasta 9/64" para alambre duro y hasta 1/8" para alambre de piano.
  • Para un uso continuo y muy duro.
  • Alto rendimiento de corte con un esfuerzo mínimo gracias a una coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión.
  • Acero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, resistente al aceite.
  • Apto para conductores de cobre de hasta 16 mm2 y conductores de aluminio de hasta 35 mm2.
  • Alicates atramentizados negros.
  • Cabezal pulido.
  • Asas recubiertas de plástico.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo