Especificaciones
Dimensiones
- Contenido86 03 180 y 86 03 250
- Peso2.08 libras
Detalles
- País de origenAlemania
- DescripciónJuego de llave de 2 pinzas con bolsa de retención
- Color del mangoRojo
- Material del mangoRecubrimiento de plástico
- Estilo de mangoRecubrimiento de plástico
- Código de armonización8206.00.0000
- Accesorios incluidosIncluye 1 llave de alicates de 7-1/4" (86 03 180), 10" (86 03 250)
- Incluyebolsa de retención, 86 03 180 y 86 03 250
- AisladoNo
- Estilo de superficie de mordazaSuave
- Número de Upc del fabricante843221021177
- MaterialSET
- Número de piezas2
- Establecer tipoJuegos de alicates
- TipoJuego de llaves de alicates con bolsa de retención
- UPC_NO843221021177
Descripción general
- Dos de las llaves de alicates más populares en un solo juego.
- Incluye 1 llave de alicates de 7-1/4" (86 03 180), 10" (86 03 250).