Motion
9K  00 80 58 EE. UU.

KNIPEX
9K 00 80 58 US

Alicates de sistema de engaste de 10 1/2" (97 43 200) y troquel de engaste: conectores solares H y 5 (HUBER y SUHNER): 2.5/4.0 mm 11/1 (97 49 62) empaquetados en una caja protectora de plástico
Artículo MI #10652225
No. Fabricante 9K 00 80 58 US
Precio809.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
9K 00 80 58 US

Alicates de sistema de engaste de 10 1/2" (97 43 200) y troquel de engaste: conectores solares H y 5 (HUBER y SUHNER): 2.5/4.0 mm 11/1 (97 49 62) empaquetados en una caja protectora de plástico
Artículo MI #10652225
No. Fabricante 9K 00 80 58 US
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
Precio809.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    97 43 200 y 97 49 62
  • Altura o ancho general
    8 3/4 in
  • Longitud total
    10 1/2 in
  • Peso de la herramienta
    2.22 libras
  • Ancho de la herramienta
    8 3/4 in
  • Peso
    2.22

Detalles

  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates de sistema de engaste (97 43 200) y troquel de engaste: conectores solares H y 5 (HUBER y SUHNER): 2.5/4.0 mm 11/1 (97 49 62) empaquetados en una caja protectora de plástico
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Material del mango
    Multicomponente
  • Estilo de mango
    Multicomponente
  • Código de armonización
    8206.00.0000
  • Accesorios incluidos
    Incluye 1 alicate maestro de sistema de engaste de 8" (97 43 200), conectores solares-HUBER y SUHNER (97 49 62)
  • Incluye
    97 43 200 y 97 49 62
  • Aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221009946
  • Material
    SET
  • Establecer tipo
    Juegos de alicates
  • UPC_NO
    843221009946

Descripción general

Descripción del fabricante
9K ALICATES DE SISTEMA DE ENGASTE DE 00 80 58 US (97
  • Incluye 1 alicate maestro de sistema de engaste de 8" (97 43 200), conectores solares-HUBER y SUHNER (97 49 62).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"