Motion
00 19 55 S5

KNIPEX
00 19 55 S5

Juego de alicates para juntas ajustables Cobra® - Material SET, 5 piezas
Artículo MI #10652235
No. Fabricante 00 19 55 S5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
00 19 55 S5

Juego de alicates para juntas ajustables Cobra® - Material SET, 5 piezas
Artículo MI #10652235
No. Fabricante 00 19 55 S5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    87 01 125, 87 01 150, 87 01 180, 87 01 250, 87 01 300
  • Peso
    3.472 libras

Detalles

  • Material de la hoja
    Mordazas pulidas
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Juego Cobra® de 5 piezas en rodillo de herramientas
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Plástico antideslizante
  • Estilo de mango
    Plástico antideslizante
  • Código de armonización
    8206.00.0000
  • Incluye
    87 01 150, 87 01 180, 87 01 250, 87 01 300, 87 01 125
  • Aislado
    No
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de Upc del fabricante
    843221023355
  • Material
    SET
  • Número de piezas
    5
  • Establecer tipo
    Juegos de alicates
  • Tipo
    Juego de alicates
  • UPC_NO
    843221023355

Descripción general

Descripción del fabricante
00 19 55 JUEGO DE LLAVES DE ALICATES DE S4 5 PIEZAS (86
  • Cinco de los alicates de bomba de agua Cobra® High-Tech más vendidos de KNIPEX en una bolsa de rollo de herramientas personalizada.
  • Tamaño de herramientas de 5" a 12" para una capacidad de agarre de hasta 2 3/4".
  • El rodillo de herramientas está hecho de un tejido de poliéster resistente.
  • Con cierre autoadhesivo.
  • Ajuste con solo tocar un botón directamente en la pieza de trabajo.
  • Ajuste fino para una adaptación óptima a piezas de trabajo de diferentes tamaños y una posición de agarre cómoda.
  • Autobloqueo en tuberías y tuercas: no se requiere deslizamiento de la pieza de trabajo y poca fuerza de mano.
  • Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza dental (aprox. 61 HRC): bajo desgaste y agarre fiable.
  • Diseño de junta de caja: alta estabilidad gracias a la doble guía.
  • Enganche fiable del perno de la bisagra: sin cambios involuntarios.
  • La protección contra pellizcos evita que los dedos de los operarios se pellizquen.
  • Acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite multietapa.
  • Pinzas grises atramentizadas.
  • Cabezal pulido.
  • Mangos con revestimiento de plástico antideslizante.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo