Especificaciones
Dimensiones
- Peso3.738 libras
Detalles
- País de origenAlemania
- DescripciónJuego de alicates para automóviles de 4 piezas
- Color del mangoRojo
- Material del mangoRevestimiento de plástico, plástico antideslizante
- Estilo de mangoRevestimiento de plástico, plástico antideslizante
- Código de armonización8206.00.0000
- Incluye74 01 250., 85 51 250 A, 86 03 250, 87 01 250
- AisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221022938
- MaterialSET
- Número de piezas4
- Establecer tipoJuegos de alicates
- UPC_NO843221022938
Descripción general
- El juego incluye: 87 01 250, 85 51 250 A, 86 03 250 y 74 01 250.
- Alicates de bomba de agua Cobra de 10'': el ajuste mediante pulsador permanece configurado para trabajos repetitivos.
- Alicates de abrazadera de manguera de 10'': herramienta de alta resistencia para la instalación y extracción de abrazaderas de manguera.
- Llave de alicates de 10'': versatilidad de una llave, agarre de unos alicates, mordazas suaves que no dañan las superficies cromadas.
- Fresa diagonal de 10'' de alto apalancamiento: 25% más larga y 25% más fuerte que las fresas diagonales convencionales.