Motion
00 20 13

KNIPEX
00 20 13

5 Piezas 1000V Alicates aislados y juego de destornilladores
Artículo MI #10652263
No. Fabricante 00 20 13
Precio281.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
00 20 13

5 Piezas 1000V Alicates aislados y juego de destornilladores
Artículo MI #10652263
No. Fabricante 00 20 13
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
Precio281.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.705 libras

Detalles

  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    5 Piezas 1000V Alicates aislados y juego de destornilladores
  • Color del mango
    Rojo/amarillo
  • Material del mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Estilo de mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Código de armonización
    8206.00.0000
  • Accesorios incluidos
    Incluye - (1) alicates de punta larga de 26 16 200 8" con Cutter-1,000V aislados, (1) cortador diagonal de 70 06 160 6-1/4" cromado Plated-1,000V aislado, (1) - destornilladores para tornillos ranurados, 160i (1) - destornilladores para tornillos ranurados, 160i (1) - destornilladores para  tornillos Phillips ranurados transversales, 162i PH.
  • Incluye
    70 06 160, PH2 Destornillador, Dos Destornilladores Ranurados, 26 16 200
  • Aislado
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    843221010911
  • Material
    SET
  • Número de piezas
    5
  • Establecer tipo
    Alicates y juego de destornilladores
  • UPC_NO
    843221010911

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO AISLADO DE 00 20 13 5 PIEZAS 2 ALICATES,
  • Cinco de los alicates y destornilladores aislados más vendidos de KNIPEX en un solo juego.
  • Incluye 1 alicate de punta larga de 8" c/ Cutter-1,000V aislados(26 16 200), 6-1/4" de cortador diagonal cromado Plated-1,000V aislado (70 06 160), PH2 destornillador y dos destornilladores ranurados.
  • Los alicates están cromados.
  • Herramientas VDE probadas de conformidad con DIN EN/IEC 60900 1000V.
  • Todas las herramientas aisladas cumplen con los requisitos de ASTM F1505.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo