Especificaciones
Dimensiones
- Altura1/8 in
- Longitud1 3/4 in
- Profundidad general1/8 in
- Peso del envío0.125 libras lbs.
- Altura de pieza única1/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única1 3/4 in
- Ancho de pieza única1 3/4 in
- Altura de dimensión de almacenamiento0.75 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento3.25 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2 in
- Peso de la herramienta0.055 libras
- Ancho de la herramienta1 1/4 in
- Peso0.055
- Ancho1 1/4 in
Detalles
- Material del cuerpoAcero para herramientas especiales, endurecido con aceite
- ColorPlata
- País de origenAlemania
- DescripciónHojas de repuesto para 12 12 13
- Para usar con12 12 13
- Color del mangoPlata
- Código de armonización8203.20.6060
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221024567
- MaterialAcero para herramientas especiales, endurecido con aceite
- Número de piezas1
Descripción general
- 1 Juego de cuchillas de repuesto para 12 12 13.
- Las cuchillas están hechas de acero especial para herramientas y endurecido con aceite para una vida útil más larga.