Motion
12 49 01

KNIPEX
12 49 01

Hojas de repuesto para 12 40 200
Artículo MI #10652316
No. Fabricante 12 49 01
Precio52.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
12 49 01

Hojas de repuesto para 12 40 200
Artículo MI #10652316
No. Fabricante 12 49 01
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
Precio52.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1/8 in
  • Longitud
    1/3 in
  • Profundidad general
    1/8 in
  • Peso del envío
    0.035 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    1/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    1/3 in
  • Ancho de pieza única
    1/3 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.45 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.05 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    4.8 in
  • Peso de la herramienta
    0.005 libras
  • Ancho de la herramienta
    1/3 in
  • Peso
    0.005
  • Ancho
    1/3 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero para herramientas especiales, endurecido con aceite
  • Color
    Plata
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Hojas de repuesto para 12 40 200
  • Para usar con
    12 40 200
  • Color del mango
    Plata
  • Código de armonización
    8211.94.1000
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221011420
  • Material
    Acero para herramientas especiales, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
12 49 01 HOJAS DE REPUESTO PARA 12 40 200
  • 1 par de hojas de repuesto para 12 40 200.
  • Apto para 32 - 8 AWG.
  • Las cuchillas están hechas de acero especial para herramientas y endurecido con aceite para una vida útil más larga.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"