Especificaciones
Dimensiones
- Altura5/32 in
- Longitud1 5/8 in
- Profundidad general5/32 in
- Peso del envío0.025 libras lbs.
- Altura de pieza única5/32 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única1 5/8 in
- Ancho de pieza única1 5/8 in
- Altura de dimensión de almacenamiento1.05 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento5.35 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento1.9 in
- Peso de la herramienta0.01 libras
- Ancho de la herramienta1/5 in
- Peso0.01
- Ancho1/5 in
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- País de origenReino Unido
- DescripciónHoja de repuesto para 16 30 135 SB
- Para usar con16 30 135 SB
- Código de armonización8211.94.1000
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221004064
- MaterialAcero
- Número de piezas1
Descripción general
- Hoja de repuesto para 16 30 135 SB.