Especificaciones
Dimensiones
- Altura1/8 in
- Longitud1 1/2 in
- Profundidad general1/8 in
- Peso del envío0.055 libras lbs.
- Altura de pieza única1/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única1 1/2 in
- Ancho de pieza única1 1/2 in
- Altura de dimensión de almacenamiento0.45 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento3.25 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2 in
- Peso de la herramienta0.035 libras
- Ancho de la herramienta1 1/4 in
- Peso0.035
- Ancho1 1/4 in
Detalles
- Material del cuerpoAcero para herramientas especiales, endurecido con aceite
- ColorPlata
- País de origenAlemania
- DescripciónHojas de repuesto para 90 25 20, 90 10 185 y 90 25 185
- Para usar con90 25 20
- Color del mangoPlata
- Código de armonización8203.40.3000
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221014445
- MaterialAcero para herramientas especiales, endurecido con aceite
- Número de piezas1
Descripción general
- Hojas de repuesto para 90 25 20, 90 10 185 y 90 25 185.
- Para uso en tuberías compuestas.
- Las cuchillas están hechas de acero especial para herramientas, endurecido con aceite.