Motion
90 39 02 V01

KNIPEX
90 39 02 V01

Rodamiento de aguja y rueda de corte de repuesto para 90 31 02 SBA
Artículo MI #10652358
No. Fabricante 90 39 02 V01
Precio24.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
90 39 02 V01

Rodamiento de aguja y rueda de corte de repuesto para 90 31 02 SBA
Artículo MI #10652358
No. Fabricante 90 39 02 V01
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
Precio24.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    1/4 in
  • Altura de pieza única
    1/4 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    3/4 in
  • Ancho de pieza única
    3/4 in
  • Peso de la herramienta
    0.02 libras
  • Ancho de la herramienta
    3/4 in
  • Peso
    0.02
  • Ancho
    3/4 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Rueda de corte: acero con cojinete de bolas de alta calidad
  • Descripción
    Rodamiento de aguja y rueda de corte de repuesto para 90 31 02 SBA
  • Para usar con
    90 31 02 SBA
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221027803
  • Material
    Rueda de corte: acero con cojinete de bolas de alta calidad
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221027803

Descripción general

Descripción del fabricante
90 39 02 V01 RUEDA DE CORTE DE REPUESTO
  • Fácil de reemplazar, sin necesidad de herramientas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"