Especificaciones
Dimensiones
- Longitud8 3/8 in
- Peso1.11
Detalles
- ColorRojo/Azul
- País de origenAlemania
- DescripciónCortador de tubos de PVC
- Color del mangoRojo/Azul
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221014438
- MaterialCuchillas: acero especial para herramientas, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221014438
Descripción general
- Para cortar tubos de plástico gruesos y compuestos con diámetros de 1" a 1 37/64" (26 - 40 mm).
- Corta tuberías según el principio de trinquete en varias carreras.
- El soporte de tubería autoadaptable coloca las tuberías de varios diámetros correctamente para un corte rectangular.
- Número de pieza de la cuchilla de repuesto 12 29 40.
- Las cuchillas están hechas de acero especial para herramientas, endurecido con aceite.
- Acero eléctrico al cromo vanadio de alta calidad, endurecido con aceite.
- Hojas: acero especial para herramientas, endurecido con aceite, intercambiable.
- Capacidad: hasta 1 9/16".
- Mangos con cubiertas de varios componentes.