Motion
00 50 04 ATR

KNIPEX
00 50 04 T BKA

Juego de eslingas para herramientas - Color rojo
Artículo MI #10652387
No. Fabricante 00 50 04 T BKA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
00 50 04 T BKA

Juego de eslingas para herramientas - Color rojo
Artículo MI #10652387
No. Fabricante 00 50 04 T BKA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.08 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    12.63 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.74 in

Details

  • Tipo de accesorio
    Alicates de herramientas anclados
  • Color
    Rojo/Azul
  • Descripción
    Sistema completo de amarre de herramientas
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    • El sistema de anclaje incluye lo siguiente: correas adaptadoras de anclaje para herramientas (00 50 01 T BKA), Straps-3 cant. (00 50 02 T BKA) y Carabiners-2 cant. (00 50 03 T BKA). •No es un dispositivo de EPP: no soporta el peso humano. •Inspeccione el desgaste antes de cada uso. •Para uso exclusivo con el sistema de amarre de herramientas KNIPEX . •Compruebe siempre que las instrucciones de uso y acoplamiento sean correctas. •Para uso con herramientas KNIPEX Tether con punto de montaje integrado en el mango.
  • Grupo y clase
    Herramientas ancladas
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Código de armonización
    5607.50.4000
  • Incluye
    00 50 01 ATR (cuerda), 00 50 02 ATR (correas adaptadoras) y 00 50 03 ATR (mosquetones de bloqueo)
  • Mango aislado
    No
  • Color de la eslinga
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    843221022457
  • Material
    Poliéster y aluminio
  • Número de piezas
    6
  • UPC_NO
    843221022457

Descripción general

Descripción del fabricante
HERRAMIENTA COMPLETA KNIPEX DE 00 50 04 T BKA
  • El sistema de anclaje incluye lo siguiente: correas adaptadoras de anclaje para herramientas (00 50 01 T BKA), Straps-3 cant. (00 50 02 T BKA) y Carabiners-2 cant. (00 50 03 T BKA).
  • No es un dispositivo de EPP: no soporta el peso humano.
  • Inspeccione si hay desgaste antes de cada uso.
  • Para uso exclusivo con el sistema de amarre de herramientas KNIPEX .
  • Compruebe siempre las instrucciones de uso y acoplamiento correctos.
  • Para uso con herramientas KNIPEX Tether con punto de montaje integrado en el mango.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo