Motion
02 02 225 ATR

KNIPEX
02 02 225 T BKA

Alicates de combinación de alto apalancamiento de 9 in con accesorio atado
Artículo MI #10652389
No. Fabricante 02 02 225 T BKA
Precio71.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
02 02 225 T BKA

Alicates de combinación de alto apalancamiento de 9 in con accesorio atado
Artículo MI #10652389
No. Fabricante 02 02 225 T BKA
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
Precio71.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    15/16 in
  • Longitud total
    9 in
  • Peso del envío
    0.98 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    15/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    9 1/8 in
  • Ancho de pieza única
    9 1/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.895 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/16 in
  • Peso
    0.895

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Capacidad de corte
    35/64 in
  • Descripción
    Alicates de combinación de alto apalancamiento: accesorio atado
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Estilo de mango
    Multicomponente atado
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Apalancamiento alto
    Apalancamiento alto
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de Upc del fabricante
    843221021542
  • Material
    Acero especial para herramientas de alta calidad, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221021542

Descripción general

Descripción del fabricante
02 02 225 T BKA ALTO APROVECHE
  • 35 % menos de esfuerzo necesario que con alicates combinados convencionales debido a un alto apalancamiento.
  • Dureza del filo de corte (aprox. 63 HRC) para corte intensivo.
  • Corte más fácil, agarre potente, doblado y tracción.
  • Bordes de corte largos para cables más gruesos.
  • Zonas de agarre para material plano y redondo para una variedad de usos.
  • Alicates con punto de fijación de amarre integrado para el sistema de protección contra caídas de herramientas.
  • Acero especial para herramientas de alta calidad; forjado, endurecido con aceite multietapa.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"