Especificaciones
Dimensiones
- Rango de tamaños de cable compatibles0.14-0.25/0.75/1.5/2.5/4.0/6.0 mm
- Profundidad general1 9/16 in
- Longitud total7 3/4 in
- Altura de pieza única1 9/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única7 15/16 in
- Ancho de pieza única7 15/16 in
- Peso de la herramienta0.99 libras
- Ancho de la herramienta3 in
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- ColorRojo/Azul
- País de origenAlemania
- DescripciónPelador automático de cables 0.14-6.0 mm2
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente
- Tipo de mangoMulticomponente
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221011314
- MaterialAcero
- Número de piezas1
- Capacidad de pelado0.14-0.25/0.75/1.5/2.5/4.0/6.0 mm
- UPC_NO843221011314
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Pelado de ajuste de forma de materiales aislantes estándar y difíciles de eliminar hechos de PTFE, silicona, Radox®, Kapton® y goma, incluidos aislamientos multicapa.
- Un segundo par de cuchillas mantiene el aislamiento restante en su lugar de forma fiable.
- Hoja con forma reemplazable adaptada con precisión al diámetro del conductor respectivo.
- Incluye tope de longitud para una longitud de pelado uniforme durante el trabajo repetitivo.
- El cuerpo de los alicates está hecho de acero.
- La cuchilla está hecha de acero especial para herramientas, endurecido con aceite.