Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general7/16 in
- Longitud total5 1/4 in
- Altura de pieza única7/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única5 1/8 in
- Ancho de pieza única5 1/8 in
- Peso de la herramienta0.115 libras
- Ancho de la herramienta1 3/4 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaÓxido negro
- Material del cuerpoAcero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite
- ColorRojo/Azul
- País de origenAlemania
- DescripciónPelador de cables para fibra óptica
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente
- Tipo de mangoMulticomponente
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221011550
- MaterialAcero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221011550
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Se utiliza para eliminar el recubrimiento primario y secundario del cable de fibra óptica.
- Capacidad de pelado: 0.125 mm primario y 0.250 mm secundario.
- Dos orificios de pelado situados en la parte delantera de la herramienta: uno para el recubrimiento primario y otro para el recubrimiento secundario.
- Hecho de acero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite.