Motion
18003376
Compresor de aire de tornillo giratorio - estacionario, fase 3 , 230 V, 80 gal, 10 hp
Artículo MI #10657573
No. Fabricante 18003376
Precio19,282.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Compresor de aire de tornillo giratorio - estacionario, fase 3 , 230 V, 80 gal, 10 hp
Artículo MI #10657573
No. Fabricante 18003376
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
Precio19,282.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    32.3
  • Peso de la herramienta
    925 lb

Detalles

  • Material del compresor
    Acero
  • Motor eléctrico o motor de gasolina
    Motor eléctrico
  • Caballos de fuerza
    10 CV
  • Número de Upc del fabricante
    678384033763
  • Flujo de aire máximo
    32.3 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Número de fases motoras
    3
  • Número de etapas
    1
  • Portátil o fijo
    Estacionario
  • Capacidad del tanque
    80 galones (EE. UU.)
  • Configuración del tanque
    Horizontal
  • UPC_NO
    678384033763
  • Voltaje
    230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
UP6-10-150 10HP COMPRESOR DE AIRE 80-GAL
  • Funcionamiento eficiente: la avanzada nevera combinada de alta eficiencia con escape de paquete de montaje en techo permite un fácil conducto
  • Fácil de usar: Diagnósticos sencillos, inicio/parada automáticos y un diseño espacioso para maximizar la capacidad de servicio, lo que hace que la serie UP6 sea fácil de usar
  • Entorno de trabajo más seguro: el funcionamiento silencioso permite la instalación más cerca del punto de uso, lo que reduce los costes y garantiza un entorno de trabajo mejor y más seguro
  • Prolongar la vida útil del equipo: la presión de descarga cuidadosamente mantenida evita bandas de presión excesivas que aumentan la vida útil de la herramienta y el equipo aguas abajo
  • Huella compacta: su tamaño reducido libera un valioso espacio en el suelo y reduce los costes de instalación
  • MTO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo