Especificaciones
Detalles
- Clase ANSIANSI/ISEA Tipo R Clase 2
- ColorAmarillo
- Número de Upc del fabricante845811053056
- Material5.8 oz. Malla FR
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- UPC_NO845811053056
Descripción general
- Inherentemente resistente a las llamas, la protección FR no se desgasta ni se desgasta
- Cierre frontal con cremallera FR
- Bolsillo interior en el lado izquierdo del pecho
- Borde reflectante de confort FR 3M™ Scotchlite™
- Tejido de malla ligero y transpirable