Motion
BV3H0250SA1111

DELAWARE MFG IND CORP
BV3H0250SA1111

Válvula de bola 3-Way - 3-Way, 6000 psi máx., puerto de 1/4 pulg., cuerpo de acero al carbono
Artículo MI #10665265
No. Fabricante BV3H0250SA1111
Precio510.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DELAWARE MFG IND CORP
BV3H0250SA1111

Válvula de bola 3-Way - 3-Way, 6000 psi máx., puerto de 1/4 pulg., cuerpo de acero al carbono
Artículo MI #10665265
No. Fabricante BV3H0250SA1111
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
Precio510.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4.8100 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de conexión
    AAG ORB
  • Dirección del flujo
    3-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Material de la junta tórica
    Buna-N
  • Tipos de productos
    Válvula multipunto verdadera
  • Serie
    BV3H
  • Material del sello de bola del husillo
    Acero al carbono
  • Tipo
    Válvula multipunto verdadera

Descripción general

Descripción del fabricante
BV3H0250SA1111 CV CV 3-WAY 1/4" SAE "A-P

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"