Motion
56-243-6/5DB-L

STRONG HOLD PRODUCTS
56-243-6/5DB-L

Gabinete para servicios extrapesados - Materail de acero 14-Gauge, puerta sólida, patas de 3 pulg., candado con bloqueo de Hasp, capacidad total de 8000 lb
Artículo MI #10683635
No. Fabricante 56-243-6/5DB-L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

STRONG HOLD PRODUCTS
56-243-6/5DB-L

Gabinete para servicios extrapesados - Materail de acero 14-Gauge, puerta sólida, patas de 3 pulg., candado con bloqueo de Hasp, capacidad total de 8000 lb
Artículo MI #10683635
No. Fabricante 56-243-6/5DB-L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    24 pulg.
  • Altura
    75 pulg.
  • Ancho
    60 pulg.

Detalles

  • Estilo de armario
    Gabinete para servicios extrapesados
  • Material
    Acero 14-Gauge
  • Número de cajones
    6

Descripción general

Descripción del fabricante
56-243-6/5DB-L ARMARIO DE RETENCIÓN FUERTE GRIS
  • Este gabinete de alta resistencia incluye seis (6) cajones de medio ancho para la organización de herramientas y suministros
  • Cada cajón tiene una capacidad de 400 lb
  • Los tres (3) estantes ajustables facilitan el uso de cada pulgada cúbica de espacio de almacenamiento, con capacidades de 1650 lb cada uno
  • Este armario cuenta con patas de 7,6 cm que facilitan el movimiento y la elevación del suelo para proteger el almacenamiento
  • El sistema de bloqueo de 3 puntos mantiene el contenido a salvo de robos o daños
  • Este armario está totalmente soldado y viene totalmente montado, respaldado por una garantía de 25 años

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"