Motion
81XHH ENLACE DE DESPLAZAMIENTO ELITE

IWIS
81XHH OFFSET LINK ELITE

Eslabón offset de cadena de ingeniería - 81XHH / 2.609 pulg. Tamaño y paso, eslabón offset
Artículo MI #10741667
No. Fabricante 81XHH OFFSET LINK ELITE
Precio20.58 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
81XHH OFFSET LINK ELITE

Eslabón offset de cadena de ingeniería - 81XHH / 2.609 pulg. Tamaño y paso, eslabón offset
Artículo MI #10741667
No. Fabricante 81XHH OFFSET LINK ELITE
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
Su precio20.58 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    81XHH / 2.609 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.23 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.312 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.44 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.755 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.91 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.093 pulg.
  • Peso
    1.12 lb
  • Peso por pie
    4.58 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Enlace de desplazamiento
  • Número de cadena y paso
    81XHH / 2.609 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648224630
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de ingeniería
  • UPC_NO
    847648224630

Descripción general

Descripción del fabricante
81XHH ENLACE DE DESPLAZAMIENTO ELITE
  • Las cadenas y ruedas dentadas ELITE combinan un diseño de cadena probado con especificaciones metalúrgicas y de material óptimas para proporcionar un rendimiento y un valor inigualables en el mercado.
  • Diseñado y fabricado según los más altos estándares de resistencia y durabilidad de la industria.