Motion
BL588 10FT ELITE

IWIS
BL588 10FT ELITE

Cadena de hoja - Lazada 8 x 8 , paso de 5/8 pulg., longitud total de 10 pies
Artículo MI #10741738
No. Fabricante BL588 10FT ELITE
Precio44.47 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
BL588 10FT ELITE

Cadena de hoja - Lazada 8 x 8 , paso de 5/8 pulg., longitud total de 10 pies
Artículo MI #10741738
No. Fabricante BL588 10FT ELITE
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
Precio44.47 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Lazada
    8 x 8
  • Placa de enlace Altura  
    15.00 mm
  • Placa de enlace Grosor  
    2.40 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Pasador Diámetro  
    5.96 mm
  • Paso  
    5/8 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    159.60 kN
  • Peso
    23.47 lb
  • Peso por pie
    2.35 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Cadena de hojas
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648648375
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas
  • Serie
    Hoja
  • Estándares cumplidos
    ISO 4347/DIN 8152
  • UPC_NO
    847648648375

Descripción general

Descripción del fabricante
BL588 10FT ELITE
  • Las cadenas de hojas ELITE están fabricadas con piezas de cadena de rodillos iwis precisas según la norma ISO 606.
  • Hay disponibles versiones especiales y combinaciones con cadenas de rodillos a pedido.