Motion
23176CAG3MKC3W507TL

NSK CORP, BEARING DIV
23176CAG3MKC3W507TL

Cojinete de rodillos esférico - 380 mm D.I., 620 mm D.E., 194 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #10746944
No. Fabricante 23176CAG3MKC3W507TL
Precio63,169.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23176CAG3MKC3W507TL

Cojinete de rodillos esférico - 380 mm D.I., 620 mm D.E., 194 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #10746944
No. Fabricante 23176CAG3MKC3W507TL
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
Precio63,169.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    380 mm
  • Radio de filete
    4 mm
  • Exterior Diámetro  
    620 mm
  • En general Ancho  
    194 mm
  • Peso
    228.76 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 231, TL: acero resistente y de larga duración
  • Capacidad de carga dinámica
    4000000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    192661014523
  • RPM Máx.
    500 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    400 rpm
  • Velocidad máxima
    500 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231
  • Capacidad de carga estática
    7600000 N
  • UPC_NO
    192661014523

Descripción general

Descripción del fabricante
23176CAG3MKC3W507TL HPS MEDIA SPHERICA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good