Motion
3219MC3
NSK 3219MC3 95 mm Diámetro de orificio, 170 mm OD, 55.6 mm W
Artículo MI #10747044
No. Fabricante 3219MC3
Precio3,625.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK 3219MC3 95 mm Diámetro de orificio, 170 mm OD, 55.6 mm W
Artículo MI #10747044
No. Fabricante 3219MC3
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
Precio3,625.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • Longitud total
    170 mm
  • En general Ancho  
    32 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176693229
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176693229

Descripción general

Descripción del fabricante
DIÁMETRO INTERIOR DE 3219MC3 NSK 3219MC3 95 MM, 170
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
Los clientes también compraron