Motion
4 HJ-12415448
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 7.7500 pulg., diámetro exterior de 9.6250 pulg., ancho de 3.0000 pulg.
Artículo MI #10747079
No. Fabricante 4 HJ-12415448
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 7.7500 pulg., diámetro exterior de 9.6250 pulg., ancho de 3.0000 pulg.
Artículo MI #10747079
No. Fabricante 4 HJ-12415448
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    9.6250 pulg.
  • En general Ancho  
    3.0000 pulg.

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja 4 HJ-12415448 cuenta con un diámetro de orificio de 7.7500 pulg., un diámetro exterior de 9.6250 pulg. y un ancho total de 3.0000 pulg., lo que lo hace ideal para equipos pesados.
  • Número de Upc del fabricante
    192661096055
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    192661096055

Descripción general

Descripción del fabricante
4 HJ-12415448 COJINETE DE RODILLOS
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
Los clientes también compraron