Motion
6306U
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 72 mm de DE, 19 mm de ancho
Artículo MI #10747151
No. Fabricante 6306U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 72 mm de DE, 19 mm de ancho
Artículo MI #10747151
No. Fabricante 6306U
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ancho del anillo exterior
    19 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • Altura total
    19 mm
  • Longitud total
    72 mm
  • En general Ancho  
    19 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105048
  • Descripción larga
    El 6306U es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 30 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 72 mm y un ancho de 19 mm, ideal para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6306U
  • Número de Upc del fabricante
    192661047323
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    192661047323

Descripción general

Descripción del fabricante
6306U NSK 6306U BOLA DE RANURA MEDIA PROFUNDA
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
Los clientes también compraron