Especificaciones
Dimensiones
- Longitud44.5000 pulg.
- Altura baja70.3125 pulg.
- Longitud total44.5000 pulg.
- Tamaño total44.5 pulg. x 19.8125 x 74.3125 pulg.
- Altura elevada80.6875 pulg.
- Peso134.00 lb
- Ancho19.8125 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesGrúa de brazo de camión montada en enganche se monta fácilmente en receptores de clase III o superior 2 . La instalación y el uso no requieren modificaciones en el receptor ni en el camión. La unidad puede ajustarse/nivelarse para un mejor uso en todas las condiciones. La capacidad máxima de elevación uniforme es de 600 libras. Cabrestante de freno manual con cable de 15 pies de 3/16 pulgadas de diámetro y gancho de elevación incluidos. El diseño vertical desplazado no restringe el uso de la compuerta trasera mientras está instalada. La grúa puede instalarse a ambos lados del camión según sea necesario. Construcción de acero soldado resistente con acabado en negro con recubrimiento en polvo.
- ColorNegro
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- MaterialAcero
- Capacidad de peso600 lb
Descripción general
- La grúa de brazo montada en enganche es para operaciones en el lugar y transferencia segura común de mercancías
- Incluye un cabrestante de freno manual con cable y gancho de elevación para un transporte seguro
- Cuenta con una construcción duradera para una mayor resistencia y una larga vida útil
- El diseño offset permite el uso completo de la compuerta trasera mientras el cabestrante está en funcionamiento