Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL
- Longitud24 cm
- TamañoXL
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para la manipulación, el montaje, la clasificación de piezas y materiales pequeños y medianos, el envío, la recepción de embalajes y las aplicaciones MRO.
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- RecubrimientoPoliuretano
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- ColorAzul
- Descripción de construcciónPunto sin costuras revestido
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónIdeal para la manipulación, el montaje, la clasificación de piezas y materiales pequeños y medianos, el envío, la recepción de embalajes y las aplicaciones MRO.
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- EN3884342
- CaracterísticasPaquete Vend listo para máquinas expendedoras de equipos de protección personal (EPP) en el lugar de trabajo industrial
- Patrón de agarrePlano
- Tipo de agarrePlano
- Calibre de punto18
- Material del revestimientoPolyKor
- Número de Upc del fabricante616314209413
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314209413
Descripción general
- Paquete Vend listo para máquinas expendedoras de equipos de protección personal (EPP) en el lugar de trabajo industrial
- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- El cotilo mezclado PolyKor® es ligero y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
- Los revestimientos de poliuretano adoptan las propiedades superficiales del forro del guante, proporcionando un agarre táctil en condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren destreza para un manejo preciso
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Triplegado y envasado para vending
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
- Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación