Motion
1BC42128ANP
Guantes de algodón extrapesado Hotmill con forro de fieltro - Top de banda - Sin estampado
Artículo MI #10873171
No. Fabricante 1BC42128ANP
Precio5.81 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de algodón extrapesado Hotmill con forro de fieltro - Top de banda - Sin estampado
Artículo MI #10873171
No. Fabricante 1BC42128ANP
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
Su precio$5.81/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Detalles adicionales
    Guante de trabajo pesado con laminador en caliente multicapa que ofrece una comodidad y durabilidad superiores. Se utiliza para operaciones de manipulación de metales calientes, manipulación de vidrio, fundiciones y forjado.
  • Aplicación
    • Vidrio flotado • Fundiciones y fundición de metales • Fabricación de cerámica • Operaciones de forjado
  • Color
    Natural
  • Tipo de manguito
    Top de banda
  • Descripción
    Guante de trabajo pesado con laminador en caliente multicapa que ofrece una comodidad y durabilidad superiores. Se utiliza para operaciones de manipulación de metales calientes, manipulación de vidrio, fundiciones y forjado.
  • Descripción Palabra clave
    Protección contra el calor
  • Con forro
    Algodón
  • Número de Upc del fabricante
    072874018474
  • Material
    Algodón
  • UPC_NO
    072874018474

Descripción general

Descripción del fabricante
1BC42128ANP ALGODÓN EXTRAPESADO
  • 12 Oz., 3-Ply, 100 % algodón Cordón de refuerzo tobillero
  • 14 oz. Forro de fieltro
  • 10 oz. Dorso de la mano
  • Puños superiores con banda
  • Diseño de corte recto
  • Pulgar del ala
  • Sin impresión