Motion
20-SD16
Manga Dyneema® hilada de una sola capa / mezcla de nailon
Artículo MI #10873492
No. Fabricante 20-SD16
Precio12.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manga Dyneema® hilada de una sola capa / mezcla de nailon
Artículo MI #10873492
No. Fabricante 20-SD16
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
Precio12.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    45.7 cm
  • Ancho
    30.48 cm

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Color
    Blanco
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Descripción
    Ofrece protección contra corte de brazo para aplicaciones que requieren manipulación de objetos grandes, perfecta para la protección de aplicaciones de alcance. Ideal para procesamiento de alimentos, fabricación electrónica, corte de vidrio, procesamiento de papel.
  • Descripción Palabra clave
    Manguito resistente al corte
  • Características
    Mezcla de nylon y Dyneema hilado
  • Incluye orificio para pulgar
    No tiene orificio para el pulgar
  • Material del revestimiento
    Disneema
  • Número de Upc del fabricante
    616314055416
  • Pliegue
    Una sola capa
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314055416

Descripción general

Descripción del fabricante
20-SD16 DINEEMA/NYLON HILADO DE UNA SOLA CAPA
  • Mezcla de nylon y Dyneema hilado
  • Ofrece una comodidad y una frescura sin igual, al tiempo que proporciona resistencia al corte y a la abrasión
  • Construcción sin costuras para mayor comodidad, ajuste y destreza
  • El manguito especial sin látex reduce drásticamente el soplado del manguito, incluso después de múltiples lavados con lejía
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"