Motion
250-54-0024
Gafas de seguridad sin montura con montura gris, lente 1.7 con pantalla de filtro IR, acolchado de espuma y revestimiento antivaho
Artículo MI #10873640
No. Fabricante 250-54-0024
Precio20.33 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad sin montura con montura gris, lente 1.7 con pantalla de filtro IR, acolchado de espuma y revestimiento antivaho
Artículo MI #10873640
No. Fabricante 250-54-0024
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
Precio20.33 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    7.2 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Acolchado de espuma de celda cerrada para mayor protección y uso prolongado.
  • Características de comodidad
    Diseño ligero y cómodo sellado con espuma que evita la entrada de polvo y partículas en el aire
  • Descripción
    Acolchado de espuma de celda cerrada para mayor protección y uso prolongado.
  • Estilo de marco
    Revestimiento de espuma
  • Tipo de estructura
    Universal
  • Revestimiento de la lente
    Antivaho
  • Color de la lente
    Verde
  • Tono de lente
    Filtro IR
  • Número de Upc del fabricante
    616314267291
  • Hoja de especificaciones
  • Ajuste de la patilla
    Puntas de Co / moldeadas / de goma
  • UPC_NO
    616314267291

Descripción general

Descripción del fabricante
250-54-0024
  • Diseño ligero y cómodo sellado con espuma que evita la entrada de polvo y partículas en el aire
  • Patillas flexibles coinyectadas que proporcionan un ajuste seguro
  • Las plaquetas nasales de goma antideslizante proporcionan un ajuste cómodo
  • 9 Lente curva de base
  • Cumple con ANSI Z87.1+
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"