Motion
250-92-0020
Gafas de seguridad sin ribetes con patilla negra, lente transparente y revestimiento antiarañazos/antivaho
Artículo MI #10873657
No. Fabricante 250-92-0020
Precio8.60 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad sin ribetes con patilla negra, lente transparente y revestimiento antiarañazos/antivaho
Artículo MI #10873657
No. Fabricante 250-92-0020
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
Precio8.60 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    8 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    El diseño de lente envolvente ofrece una vista panorámica sin obstrucciones.
  • Características de comodidad
    Diseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
  • Descripción
    El diseño de lente envolvente ofrece una vista panorámica sin obstrucciones.
  • Estilo de marco
    Sin aros
  • Tipo de estructura
    Universal
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos/antiempañamiento
  • Color de la lente
    Borrar
  • Tono de lente
    Borrar
  • Número de Upc del fabricante
    616314131509
  • Hoja de especificaciones
  • Ajuste de la patilla
    Longitud ajustable/espátula
  • UPC_NO
    616314131509

Descripción general

Descripción del fabricante
250-92-0020
  • Diseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
  • Las varillas de longitud ajustable proporcionan un ajuste seguro y preciso
  • Plaqueta de goma acanalada para una comodidad y un ajuste máximos
  • 7 Lente curva de base
  • Cumple con ANSI Z87.1+
  • Cumple con CSA Z94.3