Motion
280-AHS150-50
280-AHS150-50 HDPE DE GORRO DURO TIPO II
Artículo MI #10873735
No. Fabricante 280-AHS150-50
Precio105.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
280-AHS150-50 HDPE DE GORRO DURO TIPO II
Artículo MI #10873735
No. Fabricante 280-AHS150-50
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
Precio105.47 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    El MK8 Evolution® cumple con la norma ANSI Z89.1-2009 para protección contra impactos de tipo II. Sin embargo, también es el único casco de seguridad industrial del mundo en este momento que cumple y supera el nuevo y más duro estándar europeo EN14052, el mayor avance en protección industrial de la cabeza en más de 45 años.El forro de EPS de alta densidad y el arnés ultracómodo garantizan la máxima protección en los entornos de mayor riesgo sin comprometer la comodidad. Pero lo más importante es que MK8 Evolution® proporciona protección contra IMPACTOS SECUNDARIOS y PENETRACIÓN SECUNDARIA al mismo nivel que las pruebas ANSI Z89.1 Tipo I, con casi 20 veces el área de cobertura.
  • Tipo de ajuste
    Trinquete de rueda/clips ajustables para ajustar la altura
  • Color
    Azul
  • Número de Upc del fabricante
    5038428120326

Descripción general

Descripción del fabricante
280-AHS150-50 HDPE DE GORRO DURO TIPO II
  • Cumple con los requisitos ANSI/ISEA Z89.1, Tipo II, Clase C
  • Ofrece protección contra impactos laterales (laterales) que reduce la fuerza de impacto resultante de un golpe que puede recibirse descentrado y en la parte superior de la cabeza
  • También ofrece protección contra penetración lateral además de penetración en la corona
  • El revestimiento expandido contra impactos de poliestireno (EPS) ayuda a absorber las fuerzas del impacto
  • Carcasa de polietileno de alta densidad (HDPE)
  • Ventilado para reducir las temperaturas interiores del casco
  • Suspensión de correa textil de poliéster Deluxe con cinta de microfibra para la corona
  • El ajuste del trinquete de la rueda permite al usuario ajustar fácilmente el ajuste mientras lo lleva puesto
  • Ranuras universales para accesorios
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"