Especificaciones
Dimensiones
- Longitud60 cm
- Ancho27 cm
Detalles
- Detalles adicionalesEl pasamontañas de doble capa Thermal Exo cuenta con tecnología de capas de tela que aprovecha los rayos solares del sol para amplificar el efecto de calentamiento del material hasta 15°F (10°C). Este pasamontañas funcional y ajustado proporciona comodidad y protección de doble capa contra las condiciones climáticas extremas, o puede llevarse con la capa externa hacia abajo, dejando al descubierto la capa de malla transpirable cuando se requiere menos aislamiento.
- ColorNegro
- ColoresNegro
- DescripciónEl pasamontañas de doble capa Thermal Exo cuenta con tecnología de capas de tela que aprovecha los rayos solares del sol para amplificar el efecto de calentamiento del material hasta 15°F (10°C). Este pasamontañas funcional y ajustado proporciona comodidad y protección de doble capa contra las condiciones climáticas extremas, o puede llevarse con la capa externa hacia abajo, dejando al descubierto la capa de malla transpirable cuando se requiere menos aislamiento.
- Descripción Palabra claveGorras y protegeslips de invierno
- Número de Upc del fabricante616314322266
- MaterialSpandex, poliéster
- Cantidad del paquete144
- Tipo de productoFundas de invierno Hard Hat
- UPC_NO616314322266
Descripción general
- Aprovecha el calor de los potentes rayos solares del sol para crear un efecto de calentamiento exotérmico, intensificando el efecto de calentamiento del material hasta 15° F (10°C)
- El pasamontañas de doble capa activado por energía solar proporciona comodidad y protección adaptadas a la forma de la piel frente a las condiciones climáticas extremas, lo que protege del frío, el viento y la nieve
- Capa interior de malla suave y transpirable, capa exterior de nylon/spandex
- Doble funcionalidad, combina ambas capas faciales en climas fríos o tira de la capa externa hacia abajo para exponer la capa interna cuando se requiere menos aislamiento
- Use ambas capas faciales en climas fríos o solo la malla cuando esté más caliente
- Llévalo como mascarilla de esquí, polaina para el cuello o mascarilla facial completa
- Tejido ligero que se ajusta cómodamente bajo un casco o casco
- Cobertura térmica total de la cabeza y el cuello, que se puede guardar fácilmente en las chaquetas
- Flexible para adaptarse a la mayoría de tamaños de cabeza
- Lavable a máquina
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto