Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXXL o talla 11
- Longitud48.26 cm
- Tamaño2XL
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza en áreas refrigeradas, servicios públicos, procesamiento de alimentos, pesca comercial, construcción, actividades de invierno al aire libre y recreación.
- Aplicación• Almacenamiento y manipulación de paquetes • Aplicaciones de construcción • Transporte • Ferrocarriles • Minería • Almacenamiento en frío
- Cobertura del revestimientoPalma, dedos y nudillos
- Material de recubrimientoPVC
- ColorAmarillo
- Estilo de puñoMuñeca de punto
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónSe utiliza en áreas refrigeradas, servicios públicos, procesamiento de alimentos, pesca comercial, construcción, actividades de invierno al aire libre y recreación.
- Descripción Palabra claveProtección contra el frío
- Patrón de agarreEspuma
- Calibre de punto13
- Material del revestimientoHPPE de nailon
- Material del forroAcrílico
- Número de Upc del fabricante662909503176
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO662909503176
Descripción general
- Construcción sin costuras para un ajuste cómodo
- Los guantes con forro acrílico proporcionan una protección económica contra el frío
- El revestimiento de espuma de PVC proporciona un agarre superior en condiciones secas y húmedas al reaccionar como pequeñas ventosas que se adhieren firmemente al material que se manipula
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Suavidad extra para una comodidad sin rozaduras
- Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto