Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno220 mm
- Longitud hasta Agujero111 mm
- Exterior Diámetro285 mm
- Tamaño del tornilloM16 x 90
Detalles
- Par de apriete de instalación348 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB151220
- Número de Upc del fabricante662345042888
- MaterialAcero
Descripción general
- Fácil instalación con ajuste radial y axial infinito
- Sin movimiento axial durante la instalación
- Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías